{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| Rūšis | HU7315 | |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
| Sriegio tipas | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Storis | 3,6 mm | |
| Plokštelės dydis I | 16 mm | |
| Ašmenys | HM | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | išorin. | |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | Pilnas profilis | |
| Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |
| Produkto numeris | 270705 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197764454 | |
| Gamintojo numeris | 270705 0,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |