Metro plegable LongLife® Plus de 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm

N.º do artigo: 27055
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Metro plegable

Identificação e classificação

Número do artigo 27055
EAN/GTIN 4010995270551
Número do fabricante 27055
Número L L60070 2696
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Extra: Lectura por ambos lados gracias a la escala recto verso.
  • Extra: Terminaciones metálicas antidesgaste en la primera y an la última lámina.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Color: amarilla
  • Eslabones anchos (mm): 15 mm
  • con batería / batería recargable: No