LongLife Plus szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos 15 mm

Cikkszám: 27055
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Mérce

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 27055
EAN / GTIN 4010995270551
Gyártó száma 27055
L-szám L60070 2696
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Extra: Kétoldali leolvasás a visszafelé futó skála (recto verso) révén
  • Extra: Kopásálló fémvégek a kezdő- és zárótagon
  • Szerelési alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szín: sárga
  • Szegmensek szélessége (mm): 15 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem