Inserto de mandrilar direito simturn AX, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmín.: 6,2

N.º do artigo: 270549 6,2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín. Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AG74X800
para furos a partir de ⌀ Dmín. 6,2 mm
Comprimento útil 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Refrigeração interior não
Raio R 0,2 mm
f 2,95 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 0,5 mm
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 270549 6,2
EAN/GTIN 2050002065437
Número do fabricante A06.1830.15.62.20 YR X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados