{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | AA95X800 | |
| para furos a partir de ⌀ Dmín. | 2,7 mm | |
| Comprimento útil | 15,2 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Refrigeração interior | não | |
| Raio R | 0,15 mm | |
| f | 1,2 mm | |
| profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,2 mm | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
| Número do artigo | 270549 2,7 | |
| EAN/GTIN | 2050002065383 | |
| Número do fabricante | A04.1812.15.27.15 YR X800 | |
| Fabricante/responsável | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |