Microssuporte de lâminas, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 12mm

N.º do artigo: 270200 12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DS Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Micro
⌀ haste Ds 12 mm
⌀ de fixação interior D 4 mm
Refrigeração interior sim
⌀ da cabeça D1 16 mm
Altura de fixação L2 10,8 mm
Comprimento total L 70 mm
Tipo de produto Suporte de lâmina

Identificação e classificação

Número do artigo 270200 12
EAN/GTIN 4045197465627
Número do fabricante 270200 12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Acessórios especiais:

Parafuso de aperto n.º 279815 3.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Micro" Ver todos