{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da placa | 11 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Ponto de corte/separação | 32 mm | |
| Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SDQCL | |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
| Ângulo de incidência | 107,5 grau | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 40 mm | |
| Desvio central L3 | 22 mm | |
| Comprimento total L | 35 mm | |
| Atribuição das pastilhas reversíveis | direita e neutro | |
| Tipo de produto | Cabeça de corte |
| Número do artigo | 264827 ST/10 | |
| EAN/GTIN | 2050002059344 | |
| Número do fabricante | 260311 32/11 |