Haste de Suporte de roscar, HSK-T, ⌀ da haste/⌀ D − medida A: 40/25-90

N.º do artigo: 320102 40/25-90
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/⌀ D − medida A Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 40 mm
Projeção medida A 90 mm
⌀ D 25 mm
Alojamento HSK-T
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 320102 40/25-90
EAN/GTIN 2050001773050
Número do fabricante HA4.WK3.025.090

Descrição

Versão:

  • Para operações de torneamento eficientes.
  • Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Vantagem:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Nota:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826264827.