Mordazas de prensa Compact M35

N.º do artigo: 2608570155
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 2608570155
EAN/GTIN 4059952680958
Número do fabricante 2608570155
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Producción de juntas de prensa duraderas! El óxido, el desgaste y la geometría del perfil deformado pueden dañar las mordazas de la prensa y evitar que se realicen conexiones seguras. Hemos hecho que la mandíbula de prensa compacta EXPERTA sea resistente al desgaste para que pueda presionar juntas de forma segura en todas las tuberías sanitarias. La mandíbula DE prensa compacta EXPERTA es una gran opción para los fontaneros que utilizan herramientas de prensa para hacer juntas de prensa en varios tipos de tuberías de plomería. El cabezal de la herramienta de prensa está hecho de acero, que puede soportar una fuerza de 19 kN. En la fabricación, utilizamos acero, que se somete al curado por láser, lo que hace que la mandíbula de prensa sea resistente al desgaste y duradera. la tecnología lásers asegura fuerza y una larga vida útil

Produtos adequados