Druk op de bek Compact M35

Artikelnummer: 2608570155
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 2608570155
EAN/GTIN 4059952680958
Nummer fabrikant 2608570155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Productie van duurzame persgewrichten! Roest, slijtage en een vervormde profielgeometrie kunnen de bekken van de pers beschadigen en voorkomen dat er goede verbindingen worden gemaakt. We hebben de DESKUNDIGE Compact Press-kaak slijtvast gemaakt, zodat u veilig perspluggen in alle sanitaire leidingen kunt persen. De DESKUNDIGE Compact-perskaak is een geweldige keuze voor loodgieters die persen gebruiken om perspluggen te maken op verschillende soorten leidingwerk. De kop van het persgereedschap is gemaakt van staal, dat bestand is tegen een kracht van 19 kN. In de productie maken we gebruik van staal, dat wordt onderworpen aan laserharding, waardoor de perskaak slijtvast en duurzaam is. lasers-technologie garandeert kracht en een lange levensduur

Geschikte producten