PRO plato abrasivo, 32 mm, sujeción de cierre por adherencia

N.º do artigo: 2608001118
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 2608001118
EAN/GTIN 4059952723921
Número do fabricante 2608001118
Número L L00620 107580
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

¡Discos abrasivos de larga duración! Material de espuma flexible para un mayor control durante el lijado. Para un lijado eficaz, es imprescindible utilizar discos abrasivos de alta calidad. Los discos abrasivos PRO se adaptan perfectamente a nuestras lijadoras. Han sido diseñados para lijar y pulir eficazmente zonas pequeñas y de difícil acceso, y para una larga vida útil. La espuma densa de nuestros discos lijadores PRO es flexible y resistente. Esto te proporciona un mejor control y evita las marcas de lijado. Son perfectos para reparar pequeños defectos en diferentes materiales y para conseguir superficies muy brillantes. Los discos abrasivos son impermeables y aptos para el lijado en húmedo. Compatible con: GEX 12V-32. GSS 12V-32 Professional.

Característica:

  • Ejecución: mediana
  • Diámetro mm: 32
  • cierre de gancho y bucle: No
  • Breve descripción (pequeña): Material de espuma flexible para un mayor control durante el lijado
  • Descripción: Platos lijadores de larga duración para un trabajo eficaz.
  • Denominación de la gama: 74
  • X-LOCK: No

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a