PRO csiszolótányér, 32 mm, tépőzáras

Cikkszám: 2608001118
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 2608001118
EAN / GTIN 4059952723921
Gyártó száma 2608001118
L-szám L00620 107580
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Hosszú élettartamú csiszolókorongok! Rugalmas habanyag a jobb csiszoláshoz A hatékony csiszoláshoz elengedhetetlenek a kiváló minőségű csiszolókorongok. A PRO csiszolókorongok tökéletesen illeszkednek csiszológépeinkhez. Kifejezetten a kisebb és nehezen elérhető helyek hatékony csiszolásához és polírozásához fejlesztették ki – és hosszú élettartamra. A PRO csiszolótányérjaink sűrű habszivacs anyaga rugalmas és strapabíró. Ezáltal a csiszolótányérok jobb irányíthatóságot biztosítanak, így elkerülhetők a csiszolási nyomok. Kiválóan alkalmasak kisebb hibák kijavítására különböző anyagokon és fényes felületek elérésére. A csiszolókorongok vízállóak és nedves csiszoláshoz is alkalmasak. Alkalmas: GEX 12V-32. GSS 12V-32 Professional.

Jellemző:

  • Kivitel: közepes
  • Átmérő mm: 32
  • Tépőzár: nincs
  • Rövid leírás (kicsi): Rugalmas habanyag a jobb csiszolási kontrollért
  • Teljesítmény: Hosszú élettartamú csiszolókorongok – hatékony munkavégzéshez
  • Szakág: 74
  • X-LOCK: nincs

Megfelelő termékek