3 MACHOS DE ROSCAR CO M3X50 EB-INT-FIN

N.º do artigo: 227.S3X50T3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Macho para roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 227.S3X50T3
EAN/GTIN 3148511532751
Número do fabricante 227.S3X50T3
Número L L60130 6730
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: HSS aleado con molibdeno y cobalto
  • La dureza del cobalto proporciona un par de apriete y una resistencia al desgaste superiores a los machos de roscar estándar
  • Precortador, cortador intermedio y cortador de acabado.

Característica:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Contenido: x 3
  • [g]: 15