Fresa de canto de 90° MEW com furo, para pastilhas de corte reversíveis LO..

N.º do artigo: 225210 32/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Punção; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Punção; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Comprimento total Ltot. 35 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada LOMU1004
Tamanho da pastilha reversível 10
Parafuso para pastilha reversível 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 225210 32/4
EAN/GTIN 4960664648634
Número do fabricante 3019802400
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Versão:

Económico com 4 arestas de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados