{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 32 mm | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Oblik drške | s provrtom | |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
| Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
| ⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | |
| veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
| Vijak za okretnu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 225210 32/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664648634 | |
| Broj proizvođača | 3019802400 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |