{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo das arestas de corte | com chanfradura (T) | |
| Número de arestas de corte | 4 un. | |
| Direção de aplicação | neutro | |
| Código ISO | SEKN 1203 AFTN | |
| Material de corte | HM | |
| Tipo | HB7525 | |
| Espessura da pastilha de corte T | 3,18 mm | |
| Mínimo a molhado | adequado | |
| Profundidade de corte máx., Rebordeamento | 3,5 mm | |
| Profundidade de corte máx., Ranhuras completas | 3,5 mm | |
| Máximo a molhado | adequado | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Processamento a seco | adequado | |
| Óleo | adequado | |
| Ar | adequado | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Formato básico | quadrado(a) | |
| Espessura pastilha de corte S | 3,18 mm | |
| Comprimento pastilha de corte L | 12,7 mm | |
| Modelo pastilha de corte | neutro | |
| Comprimento aresta de corte l | 12,7 mm | |
| Altura aresta de corte | 3,18 mm | |
| Diâmetro pastilha de corte d | 12,7 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 graus | |
| Ângulo do canto | 90 graus | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte principal) | 20 graus | |
| Ângulo livre normal, aresta de corte principal | 20 graus | |
| Profundidade de corte ap, máx. | 3,5 mm | |
| Profundidade de corte da aplicação | Ranhuras completas; Rebordeamento | |
| Avanço por dente mín. fz | 0,19 mm | |
| Avanço por dente máx. fz | 0,19 mm | |
| Grupo de maquinagem, específico do fabricante | ST900 | |
| Grupo de maquinagem | K (ferro fundido); M (aço inoxidável); P (aço) | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | HB7525 | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte | SEKN 1203 | |
| Designação da pastilha de corte | SEKN 1203 AFTN | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| Com código ISO | sim | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Para material | Universal; aço (P); aço inoxidável (M); ferro fundido cinzento (K) | |
| Classe de tolerância | K | |
| Método de usinagem | fresagem plana (FPL) | |
| Quebra-aparas | não | |
| Número de possibilidades de utilização | 4 un. | |
| Peso | 6 g | |
| Índice | peça individual | |
| Fator de correção fz | 2,5 |
| Número do artigo | 213922 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197553850 | |
| Número do fabricante | 213922 ST900 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |