Pastilha de corte reversível por fresagem RDMX 12T3 MOEN, para fresa de cópia e plana, HBM025

N.º do artigo: 212287 UNI
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,44 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,20 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
2 379 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHX 12T3 MOEN
Tipo UNI
Tipo HBM025
Material de corte HM
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212287 UNI
EAN/GTIN 4069515014908
Número do fabricante 212287 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 2,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados