Plaquita de corte de fresado RDMX 12T3 MOEN, para fresas copiadoras y de planear, HBM025

Número de artículo: 212287 UNI
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,44 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    6,20 € / 1 Unidad
a petición
En stock
2.379 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHX 12T3 MOEN
Tipo UNI
Clase HBM025
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212287 UNI
EAN / GTIN 4069515014908
Número del fabricante 212287 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 2,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados