Fräs-vändskär RDMX 12T3 MOEN, för kopier- och planfräsar, HBM025

Article no.: 212287 UNI
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 112,34 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 93,69 / 1 st.
on request
På lager
2 379 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHX 12T3 MOEN
Typ UNI
Sort HBM025
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 212287 UNI
EAN / GTIN 4069515014908
Manufacturer number 212287 UNI
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskär ka användas med 0° negativ, och 7° positiv hållare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.