Llaves acodadas RainBow; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, cod. de color según tamaño; la herramienta adecuada siempre a mano, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos

N.º do artigo: 210.H-10 RB CN
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 210.H-10 RB CN
EAN/GTIN 7610733235193
Número do fabricante PB 210.H-10 RB CN
Número L L60060 2015

Descrição

Descrição:

  • Llaves acodadas RainBow; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • cromado y con recub. electrostático, cod. de color según tamaño; la herramienta adecuada siempre a mano
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación con n.° de serie; garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10