MARTILLO DIN MANGO GRAFITO 1000G SLS

N.º do artigo: 205C.100SLS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Martillo

Identificação e classificação

Número do artigo 205C.100SLS
EAN/GTIN 3662424029585
Número do fabricante 205C.100SLS
Número L L60130 9974
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Mango de seguridad ergonómico con muesca de grafito205C.20SLS

Característica:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • [kg]: 1.165

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a