{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Revestimento | sem revestimento | |
| Número de lâminas ativas (no perímetro) Z | 2 | |
| Diâmetro de corte Dc | 3 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
| Comprimento total L | 57 mm | |
| Diâmetro da haste DS | 6 mm | |
| Ângulo de hélice | 45 grau | |
| Classe de tolerância | h10 | |
| Profundidade de corte máx. L2 | 8 mm; 1,5 mm | |
| Raio do canto R | 0,1 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Comprimento da hélice A | 21 mm | |
| Refrigeração interior | não | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | sem entrada de óleo de arrefecimento | |
| Saída de óleo de arrefecimento | sem saída de óleo de arrefecimento | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | VHM-Fräser | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Codificação do ponto de separação | ZYL00601005 | |
| Classe de tolerância do alojamento | h6 | |
| Comprimento da haste LS | 43,9 mm | |
| Modelo da haste | HB | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | VHM | |
| Tolerância do diâmetro de corte | classe de tolerância ISO | |
| comprimento da cabeça L3 | 0 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa de canto | |
| Ângulo de inclinação para trás | 0 grau | |
| Ângulo de corte lateral | 0 grau | |
| Número de lâminas ativas (no lado frontal) Z | 2 | |
| Direção da hélice | direita | |
| Canto/borda | 1 | |
| Modelo de canto | como chanfro | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, com inclinação e vertical | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Peso | 16 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Método de usinagem | fresagem de canto (FEC); fresagem de ranhuras (FNU) | |
| Anel colorido | amarelo | |
| Tipo de produto | fresa de canto | |
| Fator de correção fz | 1,25 | |
| Profundidade de corte mín. | 0,1 mm |
| Número do artigo | 201280 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197112453 | |
| Número do fabricante | 201280 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |