{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Beläggning | obelagd | |
| Antal verksamma skär (heltäckande) Z | 2 | |
| Skärdiameter Dc | 3 mm | |
| Skärlängd Lc | 8 mm | |
| Total längd L | 57 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Krökvinkel | 45 grad | |
| Toleransklass | h10 | |
| Skärdjup max. L2 | 8 mm; 1,5 mm | |
| Hörnradie R | 0,1 mm | |
| Skärmaterial | hårdmetall | |
| Utkragande längd A | 21 mm | |
| Invändig kylning | nej | |
| Kylvätskeinlopp | utan kylmedelinlopp | |
| Kylvätskeläckage | utan kylmedelsutlopp | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Tillverkarens beteckning | VHM-Fräser | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Återvinningsstation, kodning | ZYL00601005 | |
| Monteringstoleransklass | h6 | |
| Skaftets längd LS | 43,9 mm | |
| Skaftutförande | HB | |
| Skärmedel, tillverkarbeteckning | VHM | |
| Tolerans, skärdiameter | toleransklass ISO | |
| Huvudlängd L3 | 0 mm | |
| ISO-frästyp | Hörnfräs | |
| Återspännvinkel | 0 grad | |
| Sidspännvinkel | 0 grad | |
| Antal verksamma skär (framsida) Z | 2 | |
| Spiralriktning | Höger | |
| Hörn/kant | 1 | |
| Hörnutförande | som fas | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Vikt | 16 g | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Verktyg, utförande | massiv hårdmetall | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Bearbetningsförfarande | hörnfräsning (FEC); spårfränsning (FNU) | |
| Färgring | gul | |
| Produktslag | hörnfräsar | |
| Korrigeringsfaktor fz | 1,25 | |
| Skärdjup min. | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 201280 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197112453 | |
| Tillverkarens nummer | 201280 3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |