Adhesivo informativo para escaleras de mano de 250 kg Adhesivo de acceso de doble cara 19046

N.º do artigo: 19151
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Largura 40 mm
Altura 150 mm
Número de sinais/autocolantes 20 un.
Tipo de produto autocolante
Forma retangular
Fotoluminescente duradouro não
Tipo de fornecimento Unidade
Material plástico PVC

Identificação e classificação

Número do artigo 19151
EAN/GTIN 4031405191518
Número do fabricante 019151
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • De acuerdo con DIN EN 131-3, deben colocarse pegatinas específicas del producto con instrucciones de uso. La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en www.steigtechnik.de
  • 1 unidad = 20 unidades

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 150 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas