Adhesivo informativo para escaleras de mano de 250 kg Adhesivo de acceso de doble cara 19046

Número de artículo: 19151
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Anchura 40 mm
Altura 150 mm
Número de señales / adhesivos 20 ud.
Tipo de producto Pegatina
Forma Forma rectangular
Fotoluminiscente no
Tipo de rep. Unidad
Material Plástico PVC

Identificación y clasificación

Número de artículo 19151
EAN / GTIN 4031405191518
Número del fabricante 019151
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • De acuerdo con DIN EN 131-3, deben colocarse pegatinas específicas del producto con instrucciones de uso. La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en www.steigtechnik.de
  • 1 unidad = 20 unidades

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 150 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas