Bolsa dual

N.º do artigo: 1818201
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 1818201
EAN/GTIN 4010886854662
Número do fabricante 1818201
Número L L60160 5175
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Bolsa de cuero para cuchillos
2 grandes compartimentos de almacenamiento

Característica:

  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 3 kg
  • Anchura total [mm]: 240 mm
  • Altura total [mm]: 280 mm
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Capacidad de carga (máx.) [kg]: 3 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no