Andamio rodante estándar ML 0,75 x 1,80 m Altura de la plataforma 3,30 m

N.º do artigo: 166320
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Com regulação da altura não
Altura 4,4 m
Comprimento 1,905 m
Largura 0,957 m
Plataforma disponível sim
Altura da plataforma 3,3 m
Largura da plataforma 0,75 m
Profundidade da plataforma 1,8 m
Modelo da plataforma com portinhola de acesso
Altura de trabalho até aprox. 5,3 m
Deslocável sim
Norma DIN EN 1004
Classe de carga classe de carga 3 = 2,00 kN/m2
Tipo de produto andaime

Identificação e classificação

Número do artigo 166320
EAN/GTIN 4031405663206
Número do fabricante 166320
Número L L90110 1002
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

Datos
  • Andamio rodante fabricado en tubo redondo de aluminio resistente con piezas de bastidor soldadas.
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de ampliación.
  • Viga móvil de acero galvanizado para facilitar el cambio de ubicación (anchura de la viga móvil: 1.500 mm)
  • Cuatro ruedas giratorias de Ø 125 mm con frenos
  • Plataformas con gran trampilla de acceso
  • Barandillas y marcos de aluminio con barra protectora integrada para evitar caídas.
  • Montaje y desmontaje sin herramientas de plataforma a plataforma gracias a las conexiones enchufables y los cierres rápidos.
  • Peso reducido de las piezas individuales para facilitar su manejo.
  • Certificado GS según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
  • Para cumplir los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:Para cumplir los objetivos de 2021, es necesario reestructurar este marco.
  • Opción 1: conversión a MSG: Se necesitan 2 barandillas de seguridad para el montaje (n.º de pedido 027991) para garantizar la seguridad durante el montaje, desmontaje y remodelación.
  • Opción 2: conversión a SG: Sustituir las barandillas longitudinales por barandillas de seguridad para andamios móviles con la longitud adecuada (2 unidades por cada nivel de plataforma). Sustituir el marco de la barandilla del lado frontal (nivel superior de la plataforma) por el marco de la barandilla SG del lado frontal con el ancho adecuado. Se eliminan los tirantes diagonales por encima de la primera plataforma.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 280 kg
  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Material: Aluminio
  • Altura de trabajo: 5300 mm
  • Altura de plataforma: 3300 mm
  • Altura del andamiaje: 4570 mm
  • Longitud estructura: 1905 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm
  • Uso en interiores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en interiores, montaje lateral: no es posible
  • Uso en exteriores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje lateral: no es posible
  • Nota: Solo con accesorios conformes con la norma DIN EN 1004-1.: 2021

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados