{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 19 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Tolerância | H7 | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
| Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
| Projeção L1 | 95 mm | |
| Comprimento total L | 150 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 8 | |
| ⌀ haste Ds | 20 mm | |
| Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 1,1 mm/U | |
| ⌀ do furo recomendado em aço < 1100 N/mm2 | 18,8 mm | |
| Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Anel colorido | verde | |
| Tipo de produto | Escareador |
| Número do artigo | 164362 19 | |
| EAN/GTIN | 4045197445902 | |
| Número do fabricante | 164362 19 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |