• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Escareador VHM Furo passante HPC, TiAlN, ⌀ nominal DC: 5,98

N.º do artigo: 164362 5,98
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tolerância: 0 / 0,004
  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,98 mm
Revestimento TiAlN
Tolerância 0 / 0,004
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Projeção L1 35 mm
Comprimento total L 75 mm
Número de arestas de corte Z 4
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,4 mm/U
⌀ do furo recomendado em aço < 1100 N/mm2 5,9 mm
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,1 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido verde
Tipo de produto Escareador

Identificação e classificação

Número do artigo 164362 5,98
EAN/GTIN 4045197363169
Número do fabricante 164362 5,98
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão. Para máxima precisão de concentricidade e segurança processual. Já não é necessário adquirir alojamentos especiais. Com fornecimento de refrigerante interno para utilização em HPC para reduzir os custos de fabrico.
Tolerâncias de fabrico para escareadores:
De número inteiro e ⌀ 0,5: H7 conforme DIN 1420
Dimensões 1/100 ⌀ 3,97 – 12,03: +0.004/0
Com curtas arestas de corte e espiral à esquerda.

Vantagem:

Para mandrilagem HPC/HSC de furo passante.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 164420.