Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 19mm

Artiklové číslo: 164362 19

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164362 19
EAN / GTIN 4045197445902
Číslo výrobce 164362 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Verze pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínání speciálně v hydraulických upínacích pouzdrech nebo vysoce přesných upínacích pouzdrech. Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu. Není již nutné opatřovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro použití HPC a snížení výrobních nákladů.
Výrobní tolerance výstružníků:
Celočíselné průměry a ⌀ 0,5 = H7 dle DIN 1420
1/100 rozměry ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

K vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 164420.