Cámara de inspección GIC 4/5 Imager 3,9 mm / 1,5 m

N.º do artigo: 1600A02Z63
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 1600A02Z63
EAN/GTIN 4053423251692
Número do fabricante 1600A02Z63
Número L L00620 107322
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Cámara de inspección GIC 4/5 Imager 3,9 mm / 1,5 m, Cable de cámara extra delgado, compatible con GIC 12V-5-27 C y GIC 12V-4-23 C, diámetros bajo de 3,9 mm permite la inspección en las áreas más estrechas, acceso a las áreas de inspección incluso a través de pequeños agujeros, ideal para obras ásperas gracias a la protección contra el polvo, el agua y otros líquidos