GIC 4/5 Imager ellenőrző kamera 3,9 mm / 1,5 m

Cikkszám: 1600A02Z63
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 1600A02Z63
EAN / GTIN 4053423251692
Gyártó száma 1600A02Z63
L-szám L00620 107322
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GIC 4/5 képvizsgáló kamera 3,9 mm / 1,5 m, extra vékony kamerakábel, kompatibilis a GIC 12V-5-27 C és GIC 12V-4-23 C, alacsony átmérők 3,9 mm lehetővé teszi az ellenőrzést a legkeskenyebb területeken, hozzáférést a vizsgálati területekhez még kis lyukakon keresztül is, ideális durva építési területeken a por, víz és más folyadékok elleni védelemnek köszönhetően