Juego de matrices de perforación, 10 piezas, 3-25 mm

N.º do artigo: 1549502
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Identificação e classificação

Número do artigo 1549502
EAN/GTIN 4017981573030
Número do fabricante 1549502
Número L L60160 2179
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
Cuchilla templada
En una bolsa de plástico

Característica:

  • Almacenamiento: Estuche de plástico enrollable
  • Diseño: Filo de corte templado
  • Anchura total [mm]: 110 mm
  • Altura total [mm]: 110 mm
  • Longitud total [mm]: 195 mm
  • Superficie: Eje lacado
  • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no