Jeu de matrices de poinçonnage, 10 pièces, 3-25 mm

Réf.: 1549502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à poinçonner

Identification et classification

Référence article 1549502
EAN / GTIN 4017981573030
Réf. fabricant 1549502
Article hors catalogue L60160 2179
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
Arête de coupe trempée
Dans un sac à roulettes en plastique

Caractéristique(s):

  • Rangement: Sacoche plastique à roulettes
  • Version: Tranchant trempé
  • Largeur totale [mm]: 110 mm
  • Hauteur totale [mm]: 110 mm
  • Longueur totale [mm]: 195 mm
  • Surface: Tige laquée
  • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non