Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 25 x 32 mm 89A 461 K5A V217

N.º do artigo: 146630
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
  • Passos da encomenda: 3 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Broca de cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 146630
EAN/GTIN 9003171466300
Número do fabricante 146630
Número L L50140 101037
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Este disco es la elección preferida para desbastar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio produce un corte especialmente frío para evitar tensiones térmicas adicionales en la pieza de trabajo. Le ofrecemos una amplia gama de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje ya se incluye un juego de anillos de reducción que también se puede pedir por separado.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 46
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Aptitud del material: Acero, HSS.
  • Especificación : 89A 461 K5A V217
  • Dimensiones (D x T x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 200 mm
  • Espesor: 25 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Rectificado frío.
  • Marcha suave
  • Apilable

Vantagem:

  • Para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS