{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Steel | |
| ⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Versão | 16×D | |
| Tolerância de ⌀ nominal | j6 | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Ângulo da ponta | 138 grau | |
| profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 204,3 mm | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Refrigeração interior | sim, com 40 bar | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
| Comprimento dos canais de aparas Lc | 222 mm | |
| Comprimento total L | 271 mm | |
| ⌀ haste Ds | 12 mm | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,21 mm/U | |
| Anel colorido | verde | |
| Tipo de produto | Broca espiral |
| Número do artigo | 123888 11,8 | |
| EAN/GTIN | 4067263122906 | |
| Número do fabricante | 123888 11,8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |