1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3 8 mm

N.º do artigo: 113-150 8mm
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 113-150 8mm
EAN/GTIN 4991644502622
Número do fabricante 113-150 8mm
Número L L60050 1423
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 150 mm
  • Dimensión D2: 12,7 mm
  • Longitud: 6 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Hexágono externo
  • Salida 8 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: fosfatado de zinc
  • Material: Cromo Molibdeno