1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3 8 mm

Artikelnummer: 113-150 8mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113-150 8mm
EAN/GTIN 4991644502622
Nummer fabrikant 113-150 8mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
Dimensie D2: 12,7 mm
Lengte: 6 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 8 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen