RU M 12 x 1 6g spirale entrada izquierdo

N.º do artigo: 104917
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Terraja

Identificação e classificação

Número do artigo 104917
EAN/GTIN 4046122393978
Número do fabricante 104917
Número L L10150 80
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descrição

Descrição:

Terrajas para roscar / RU M 12 x 1 tolerancia 6g spirale entrada izquierdo

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia