Filière RU M 12 x 1 6g entrée en spirale à gauche

Réf.: 104917
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 104917
EAN / GTIN 4046122393978
Réf. fabricant 104917
Article hors catalogue L10150 80
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU M 12 x 1 tolérance 6g spirale apport à gauche

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux