Pantalones cortos INDUSTRY Charleston, Unisex, Azul negro, Tamaño C48

N.º do artigo: 10149-154-010 C48
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 10149-154-010 C48
EAN/GTIN 5707209826800
Número do fabricante 10149-154-010 C48
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Corte anatómico tope, cómodo en todas las posiciones de trabajo
  • Anillo D hecho de material flexible que no raye nada
  • Bolsillos traseros reforzados
  • Cinta para martillo ajustable
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros, reforzados
  • Bucles de martillo, ajustables
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas
  • Bolsillo para lápices
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Estructura del lienzo.

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal