Short INDUSTRY Charleston, Unisexe, Bleu noir, Taille C48

Réf.: 10149-154-010 C48
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 10149-154-010 C48
EAN / GTIN 5707209826800
Réf. fabricant 10149-154-010 C48
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Taille ergonomique, confortable dans toutes les positions de travail
  • Anneau en D en matériau flexible qui ne raye rien
  • Poches arrière renforcées
  • Passant pour marteau réglable
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Taille basse et taille ajustée
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière renforcées
  • Boucles de marteau, réglables
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac de règles
  • Poche stylo
  • Coutures contrastées
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Structure du canevas.

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier