RU M 1,6 6g 4 ranuras Ø16x2,6

N.º do artigo: 101263
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de rosca rosca regular ISO métrica
Diâmetro nominal da rosca, métrico 1,6 mm
Rosca M1,6-6g
Classe de tolerância da rosca 6g
Forma de corte inicial B
Material de corte HSS
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem processamento de roscas externas
Tipo de produto Caçonete

Identificação e classificação

Número do artigo 101263
EAN/GTIN 4046122326273
Número do fabricante 101263
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

Terrajas para roscar / RU M 1,6 6g lapear 4 ranuras Ø16x2,6

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia gama de