{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Draadsoort | metrische ISO-regelschroefdraad | |
| Nominale schroefdraaddiameter metrisch | 1,6 mm | |
| Schroefdraad | M1,6-6g | |
| Draadtolerantieklasse | 6g | |
| Aansnijdingsvorm | B | |
| Materiaal | HSS | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | schroefdraadbewerking buiten | |
| Producttype | Snijplaat |
| Artikelnummer | 101263 | |
| EAN/GTIN | 4046122326273 | |
| Nummer fabrikant | 101263 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |