• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Conjunto de tampões de proteção auditiva E-A-R™ CLASSIC™ II, Tipo: R500

N.º do artigo: 097310 R500
Definir preço 500 par (0,17 € / 1 par)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 500 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor SNR (valor de isolamento) 28 dB(A)
Material dos tampões Poliuretano
Índice 500 Par
embalagem avulso
Tipo de produto Tampões de proteção auricular descartáveis

Identificação e classificação

Número do artigo 097310 R500
EAN/GTIN 4046719343485
Número do fabricante 7000103746
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

E-A-R™ CLASSIC™ II. A espuma de poliuretano não inflamável provoca uma adaptação adequada ao canal auditivo através da reposição lenta e reação ao calor corporal, garantindo assim um isolamento fiável. Uma superfície rugosa e a resistência à humidade impedem o deslizamento no canal auditivo. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Saco de recarga com 500 pares para dispensador de tampões de proteção auricular One-Touch-Pro™.