• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva E-A-R™ CLASSIC™ II, Tipo: R500

Número de artículo: 097310 R500
Establecer precio 500 pares (0,19 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 500 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 500 pares
Color amarillo
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 28 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097310 R500
EAN / GTIN 4046719343485
Número del fabricante 7000103746
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

E-A-R™ CLASSIC™ II. La espuma de poliuretano no inflamable proporciona una adaptación óptima al conducto auditivo gracias a la lentitud en la reposición y la reacción al calor corporal, por lo que garantiza una amortiguación fiable. Una superficie rugosa y la resistencia a la humedad evitan el deslizamiento en el conducto auditivo. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Bolsa de relleno de 500 pares para dispensador de protectores auditivos One-Touch-Pro™.

Descargas y documentos

Productos adecuados