Óculos de proteção de correção

N.º do artigo: 096814 1.5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 014 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

N.º dioptrias Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Proteção UV: Standard
  • Propriedades da estrutura: Comprimento das hastes ajustável
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Identificação do disco 2C-1,2 HO 1 FT
Identificação da estrutura HO EN166 FT CE
Proteção UV Standard
Propriedades da estrutura Comprimento das hastes ajustável
Material da lente Policarbonato
N.º dioptrias 1,5
Tipo de produto Óculos de proteção graduados

Identificação e classificação

Número do artigo 096814 1.5
EAN/GTIN 4045197959171
Número do fabricante 096814 1.5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Óculos de proteção desportivos de duas lentes com correção de dioptrias integrada com três graduações diferentes. Particularmente adequados para leitura ou para trabalhos de detalhe precisos. Com clipe nasal flexível e hastes de óculos extensíveis.
O revestimento das lentes apresenta uma ligeira insensibilidade a riscos, mas não atinge uma resistência completa a riscos de acordo com a EN166 (marcação K).
Correção em + 1,5 dpt.

Norma:

EN 166; EN 170

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 45 m/s.
  • Na použitie ako osobné ochranné pracovné prostriedky na presnú prácu s detailmi a ako pomôcka na čítanie s +1,5 dpt, +2,0 dpt a +2,5 dpt.
  • Na použitie pri teplotách od -5 °C do +55 °C.
  • Keď je pri extrémnych teplotách potrebná ochrana proti časticiam s vysokou rýchlosťou, dbajte na to, aby boli bezpečnostné okuliare označené písmenom T priamo za písmenom intenzity nárazu, t. j. FT, BT alebo AT.
  • Keď za písmenom pre intenzitu nárazu nie je T, okuliare používajte len pri okolitej teplote proti časticiam s vysokou rýchlosťou.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred infračerveným/UV žiarením nebezpečnej intenzity, chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Nenahrádza individuálne prispôsobené dioptrické okuliare pre osoby používajúce okuliare.
  • Nepoužívajte počas jazdy vozidlom, jazdy na bicykli alebo v cestnej premávke.
  • Pod nimi nemožno nosiť aj iné okuliare.
  • Časti okuliarov nemožno nahradiť ani medzi sebou vymieňať.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a