Versão:
Os óculos GARANT combinam conforto com segurança num design moderno. As hastes ajustáveis na inclinação e o apoio macio para o nariz podem ser adaptados a qualquer forma de rosto e de cabeça e garantem o ajuste ideal. A lente panorâmica garante uma proteção lateral com uma perceção muito boa. O revestimento proporciona ao utilizador um efeito antiembaciamento duradouro e é, além disso, resistente aos riscos (certificação KN). Um rebordo de vedação no bordo superior da armação mantém o pó e as partículas afastadas. Adequados como óculos de visitante ou óculos para utilizadores de óculos.
Norma:
EN ISO 16321
Material fornecido:
Os óculos de proteção são fornecidos com o estojo para óculos n.º
096938.
Warning:
Použitie v súlade s určením- Na použitie pri prácach v továrňach, stavebníctve, baníctve alebo v iných pracovných prostrediach, kde je potrebná základná ochrana očí.
- Chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 45 m/s.
- Na práce vykonávané domácimi majstrami, ako je práca v záhrade, opravy nábytku a ďalšie.
- Na použitie v interiéri a exteriéri.
- Keď sa vyžaduje ochrana proti časticiam s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách, uistite sa, že ochranné okuliare sú označené písmenom T hneď za písmenom intenzity nárazu, t. j. FT, BT alebo AT. Keď za písmenom pre intenzitu nárazu nie je T, okuliare používajte len pri okolitej teplote proti časticiam s vysokou rýchlosťou.
Nesprávne použitie- Nechráni pred infračerveným/UV žiarením nebezpečnej intenzity, chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
- Nie je možné vymeniť alebo vymeniť žiadne diely za iné.
- Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.
- Nevhodné na športové aktivity a bezpečnosť pri športe.
- Nevhodné na nosenie pri riadení vozidla, najmä v noci.
- Nevhodné na zváračské práce, elektroúdržbu, brúsenie ocele alebo iné náročné práce.
- Nepozerajte sa do slnečného svetla alebo laserového žiarenia.
- Nepoužívajte ani pri daždi alebo pri aktivitách v snehu.
- Nie sú vhodné na korekciu zrakových chýb (napríklad krátkozrakosti).