Rátétszemüveg szemüvegesek számára, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096240 CLEAR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 307 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse bevonat: páramentes; karcálló
  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Állítható szögű szár
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Rátétszemüveg

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése HO U1,2CT 1 KN
Lencse bevonat páramentes; karcálló
UV védelem Standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Állítható szögű szár
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Rátétszemüveg
Termék fajtája Rátétszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096240 CLEAR
EAN / GTIN 4067263106906
Gyártó száma 096240 CLEAR
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A GARANT rátétszemüveg ötvözi a kényelmet és a biztonságot a modern dizájnnal. Az állítható dőlésszögű szárak és a puha orrpárna bármilyen arcra vagy arc- ill. fejformához illeszkedik és az optimális elhelyezkedést biztosítja. A panoráma lencse kiemelkedő látószöggel biztosítja az oldalsó védelmet. A bevonat tartós páramentességet nyújt a felhasználónak és ezen felül karcálló (KN tanúsított). A keret felső szélén lévő tömítőperem távol tartja a port és a részecskéket. Látogatói szemüvegként vagy rátétszemüvegként szemüvegeseknek is alkalmas.

Szabvány:

EN ISO 16321

Tartalom:

A védőszemüveget a 096938 sz. szemüvegtokkal szállítjuk.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Gyárakban, az építőipar területén, a bányászat vagy egyéb munkakörnyezetben, ahol fontos az alapvető szemvédelem.
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • Barkácsolási munkákhoz, mint kerti munkák, bútorok és egyebek javításához.
  • Kül- és beltéri használathoz.
  • Extrém hőmérséklet mellett nagy sebességgel repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jelölve legyen T betűvel az ütközési intenzitás betűi, vagyis az FT, BT vagy AT után. Ha az ütközési intenzitás betű után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten használja nagy sebességű részecskék ellen.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Egyik alkatrész sem cserélhető vagy helyettesíthető egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • Sporttevékenységekhez és biztonságos sportoláshoz nem alkalmas.
  • Nem alkalmas jármű vezetése során történő viseléshez, különösen éjszaka.
  • Nem alkalmas hegesztési munkákhoz, elektromos karbantartási munkákhoz, acél köszörüléséhez vagy más nehéz munkavégzéshez.
  • Ne nézzen napfénybe vagy lézersugárba.
  • Ne használja esőben vagy hóban végzett tevékenységekhez.
  • Nem alkalmas rossz látás korrekciójához (mint rövidlátás).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek