Par de luvas de proteção para soldador, Tamanho das luvas: 10

N.º do artigo: 094116 10
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    14,05 € / 1 par
  • a partir de 6 par
    11,71 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
2 949 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EN 407

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas sem silicone; Resistência à chama de nível 4
Utilização reutilizável
Comprimento 350 mm
Espessura 0,8
material de suporte Couro bovino serrado
Variante de revestimento sem revestimento
Peso 230 g
Índice 1
Material Couro bovino serrado
Tamanho das luvas 10
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 Tipo A
Método de soldadura MIG/MAG
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de soldador
Cor branco/castanho
Norma EN 407
Tipo de produto Luvas de soldador

Identificação e classificação

Número do artigo 094116 10
EAN/GTIN 4062406129835
Número do fabricante 094116 10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Luva de soldador GARANT em couro de bovino serrado no distinto design GARANT. Acabamento de elevada qualidade com costuras 100% sem poliéster e um ajuste anatómico para uma boa sensibilidade tátil durante o processo de soldadura. O interior do punho possui um tecido de linho para um elevado conforto de utilização e absorção da transpiração. Ideal para processos de soldadura MIG/MAG.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými, elektrickými a reznými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.